Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Brückengleichrichter 50A 1200V Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2481189
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DDB6U50N16W1RBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Klemmbefestigung
Konfiguration = Single
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
50A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Klemmbefestigung
Konfiguration:
Single
Weitere Suchbegriffe: 2481189, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, DDB6U50N16W1RBPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.