Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais 240V ac Spule Steckrelais 7A Monostabiles Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Relais 240V ac Spule Steckrelais 7A Monostabiles Relais
Artikel-Nr.:
     108EL-2481639
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553482405054
EAN/GTIN:
     8012823292977
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais finder
steckrelais
Spulenspannung = 240V ac
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 7A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240V ac
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
7A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2481639, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 553482405054, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,027*
€ 21,45213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,117*
€ 20,36923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.