Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12A 60V dc Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12A 60V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481802
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403170600000
EAN/GTIN:
     8012823238937
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 60V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
60V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, 60v miniaturrelais, 2481802, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 403170600000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 194,29*
€ 229,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 277,19*
€ 333,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,21*
€ 396,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 332,47*
€ 395,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 305,77*
€ 363,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 286,63*
€ 341,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 277,19*
€ 329,86
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,5438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.