Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0-920/FS SCO, SAC-5P-MS/10 Buskabel 4-adrig, / M12, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-2482320
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1518300
EAN/GTIN:
     4017918968427
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 0-920/FS SCO, SAC-5P-MS/10
Aderzahl = 4
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Standards = EAC
Weitere Informationen:
Serie:
0-920/FS SCO, SAC-5P-MS/10
Aderzahl:
4
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Standards:
EAC
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, 2482320, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1518300, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,52*
€ 52,12*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,22*
€ 52,82*
€ 5,46*
ab € 41,33*
€ 53,07*
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 55,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 101,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.