Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Nadellager
>
Artikel
RS PRO Rollenlager Typ Zylindrisch, Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 72mm, Breite 19mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2482996
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2482996
EAN/GTIN:
5059044393710
Suchbegriffe:
2482996
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 72mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 19mm
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
72mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
19mm
Bohrung Typ:
Parallel
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Nadellager
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
NU306ETVP3
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen