Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Erdschlussrelais 50 Hz, 60 Hz, 0.025 → 25A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; DPDT
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; DPDT
Artikel-Nr.:
     108EL-2483498
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     R3D415
EAN/GTIN:
     8013975111161
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50 Hz, 60 Hz
Leckbereich = 0.025 → 25A
Ausgang = 2
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50 Hz, 60 Hz
Leckbereich:
0.025 → 25A
Ausgang:
2
Weitere Suchbegriffe: 2483498, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, R3D415, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 295,81*
€ 385,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 487,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,66*
€ 580,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.