Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 5 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, Automatisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2483511
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SRBEM41
EAN/GTIN:
     8013975295465
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
erweiterungsmodul für sicherheitsre...
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 5
Funktion = Erweiterungsmodul
Reset-Typ = Automatisch
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
5
Funktion:
Erweiterungsmodul
Reset-Typ:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: 2483511, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sicherheitsrelais, Lovato, SRBEM41, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 131,12*
€ 188,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 246,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.