Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Automatisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2483513
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SRBES31
EAN/GTIN:
     8013975295458
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Not-Aus
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = SRB
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Not-Aus
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
SRB
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 2483513, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, SRBES31, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 104,90*
€ 151,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 196,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.