Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Air LB Abdeckkappe Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2483577
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     13301BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2483577
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = 1
Zubehörtyp = Schutzkappe
Zur Verwendung mit = Steckdose
Farbe = Schwarz, Grau
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
1
Zubehörtyp:
Schutzkappe
Zur Verwendung mit:
Steckdose
Farbe:
Schwarz, Grau
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.