Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Erdschlussrelais 50 Hz, 60 Hz, 0.25 → 2.5A SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; DPDT
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; DPDT
Artikel-Nr.:
     108EL-2483630
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31RMT415
EAN/GTIN:
     8013975064498
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50 Hz, 60 Hz
Leckbereich = 0.25 → 2.5A
Ausgang = SPDT
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50 Hz, 60 Hz
Leckbereich:
0.25 → 2.5A
Ausgang:
SPDT
Weitere Suchbegriffe: 2483630, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, 31RMT415, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 266,99*
€ 333,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 442,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.