Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Lemo 0B 0 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2483946
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
PHG.0B.305.CLLD52Z
EAN/GTIN:
5059045900559
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 5.0A
Serie = 0B
Gehäusegröße = 0
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -55°C
Zugentlastungstüllen müssen separat bestellt werden. Kabelstecker und -buchsen Lemo Serie 0B. Eine Serie von Rundsteckern und -buchsen aus Metall aus der Serie 0B von Lemo. Die kabelmontierten Steckverbinder sind mit einem einzigartigen selbstverriegelnden Push-Pull-Mechanismus für sichere Steckverbindungen ausgestattet. Die industriellen Rundsteckverbinder sind G-codiert, sodass sie eine höhere Kontaktdichte bieten, und verhindern Fehlsteckungen mit anderen Steckverbindern dieser Art. Mit ihrer 360°-Schirmung zur verbesserten elektromagnetischen Verträglichkeit eignen sich die Kabelsteckverbinder der Serie 0B perfekt für Anwendungen, die eine hohe Präzision und störungsfreie Signale erfordern. Kabelstecker passen zu Buchsen für Front- und Leiterplattenmontage. Kabelbuchsen sind mit Einbausteckern steckbar. Selbstverriegelndes Push-Pull-Anschlusssystem von Lemo. Das selbstverriegelnde System ist eine einfache und effektive Haltelösung, die vollständigen Schutz vor Vibrationen, Stößen und Zugbelastungen auf dem Kabel bietet. Ankoppeln des Systems. Zur Initiierung des selbstverriegelnden Systems wird der Stecker einfach axial in das passende Gegenstück gedrückt. Nach dem Einrasten mithilfe der internen Verriegelung ist es praktisch unmöglich, die Verbindung mit Gewalt zu lösen. Durch Ziehen am Kabel oder einem anderen Teil des Steckverbindergehäuses können die zwei Teile nicht getrennt werden. Entkoppeln des Systems. Wenn die Verbindung unterbrochen werden muss, entriegelt ein einfaches axiales Ziehen an der Entriegelungshülse am äußeren Gehäuse des Steckverbinders den internen Mechanismus. Der Stecker kann aus der Steckdose gezogen werden, sodass die beiden Hälften getrennt werden. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise für Anwendungen mit hoher Kontaktdichte Einzigartiges Push-Pull-Verriegelungssystem für sicheres Stecken Vibrations- und stoßfest 360°-Schirm für vollständige EMV-Abschirmung Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP50 G-codiert für höhere Kontaktdichte Lötanschluss Vergoldete Messingkontakte Kabelspannhülsen, Zugentlastung und Staubschutzkappen für zusätzlichen Schutz separat erhältlich. Anwendungen. Aufgrund der kompakten Größe der Serie 0B eignen sich die geschirmten Steckverbinder für Anwendungen im Industrieelektronik-Sektor. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind. Prüf- und Messgeräte Sensoren und Betätigungselemente Messtechnik Medizinprodukte Audio / Video. Umgebungsbedingungen. Mit der Schutzart IP50 sind die Produkte der Serie 0B von Lemo nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet, wo sie nicht den Elementen ausgesetzt ist. Sie sind moderat staubdicht, aber nicht wasserdicht und sollten daher keinem Wasser ausgesetzt und nicht in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Häufig gestellte Fragen. F – Gibt es Zubehör? A – Es gibt diverse Staubschutzkappen für die Serie 0B. Die Staubschutzkappen bieten zusätzlichen Schutz, wenn die Steckverbinder nicht genutzt werden. Siehe Bestellnummern ; 178-9057 178-9057 , ; 178-9085 178-9085 und ; 178-9114 178-9114 A (typisch) – Es gibt diverse Zugentlastungstüllen und Hülsen für die Serie 0B. Diese bieten zusätzlichen Schutz für die Kabeleinführung in den Steckverbinder. Siehe Bestellnummern ; 215-6026 215-6026 , ; 215-6048 215-6048 und ; 215-6054 215-6054 (typisch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
5.0A
Serie:
0B
Gehäusegröße:
0
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige
,
2483946
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Lemo
,
PHG0B305CLLD52Z
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo 0B 0 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 6.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo
FGG.0B.305.CLAD52Z
ab € 19,02*
Zubehör
Lemo 0B Kabeltülle 3.3mm bis Ø 4.2mm Messing Silber
Lemo
FGG.0B.742.DN
ab € 1,83*
Zubehör
Lemo 0B Steckverbinder-Schutzkappe Größe 0
Lemo
BRA.0B.200.PCSG
ab € 7,92*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle Serie 0B
Lemo
GMA.0B.025.DN
ab € 2,30*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle Serie 0B
Lemo
GMA.0B.045.DN
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen