Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Ton- und Video-Kodierer-Decoder NJM2762RB2-TE2, 2-Kanal MSOP10, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484259
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2762RB2-TE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2484259
Halbleiter
Audio und Video ICs
Audio und Video Dekoder und Enkoder
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 2
Gehäusegröße = MSOP10
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
MSOP10
Pinanzahl:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.