Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Hutmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 1587
>
Artikel
RS PRO Sechskantmuttern, M4 Hut Edelstahl 7mm Glatt A2 304 DIN 1587
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2484393
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2484393
EAN/GTIN:
5056111968178
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
DIN 934
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Hut
Gewindegröße = M4
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Breite = 7mm
Erfüllte Normen = DIN 1587
DIN 1587. RS Pro A2-Dome-Muttern aus Edelstahl. Diese Hutmuttern der bewährten Marke RS Pro sind ideal für Anwendungen, bei denen das Ende eines hervorstehenden Schraubengewindes verdeckt oder abgedeckt werden soll. Die Kuppelform kann die Möglichkeit eines Verhakens von Kanten beseitigen, was ideal zum Abklemmen von flexiblen Gewindestangen ist. Die Kuppel verfügt über einen Sechskantflansch, der sich ideal für das Anziehen von Hand und Werkzeug für die Anwendung des entsprechenden Drehmoments eignet. Dieser Flansch kann auch die Notwendigkeit einer Unterlegscheibe zur Verteilung des Drucks der Mutter eliminieren. Die Hutmuttern von RS Pro bestehen aus Edelstahl Typ 304 und erfüllen die Anforderungen der DIN 1587. Die Hutmuttern haben ein metrisches Gewinde und sind sehr korrosionsbeständig. Damit sind diese Hutmuttern für zahlreiche Anwendungen von der Bauwirtschaft über Petrochemie bis zur Mineralienverarbeitung und anderen Industrien geeignet.. Es gibt eine Vielzahl von metrischen Größen. ; 248-4387 248-4387 ist eine M3 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4393 248-4393 ist eine M4 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4400 248-4400 ist eine M5 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4416 248-4416 ist eine M6 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4422 248-4422 ist eine M8 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4438 248-4438 ist eine M10 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4444 248-4444 ist eine M12 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6080 797-6080 ist eine M16 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6099 797-6099 ist eine M20 A2-Dome-Mutter aus Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Hutmuttern mit Sechskantflansch, metrische Größen. DIN 1587. Edelstahl Typ 304. Anwendungen. Kuppelmuttern, manchmal auch als Aktormuttern bezeichnet, sind ein vielseitiges Befestigungselement, das aus ästhetischen und praktischen Gründen überall dort eingesetzt wird, wo ein blankes Schraubengewinde ein Problem ist. Im Gegensatz zur Verwendung von Standardmutternbefestigungen deckt eine Hutmutter das Ende einer Schraube vollständig ab. Als solches kann es anstelle oder Top-of-Befestigungsmuttern verwendet werden. Diese gewölbten Muttern können verwendet werden, um Gewindestangen zu verschließen oder sicherzustellen, dass eine Oberfläche frei von Durchhängen ist. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Hut
Gewindegröße:
M4
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Breite:
7mm
Erfüllte Normen:
DIN 1587
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN 934
,
DIN 934 FG
,
Sechskantmutter DIN 934 FG
,
Edelstahlmutter DIN 1587
,
din 1587 m4 a2
,
din 934 fg
,
edelstahlmutter din 1587 a2
,
2484393
,
Befestigungsmaterial
,
Muttern und Unterlegscheiben
,
Sechskantmuttern
,
RS PRO
,
DIN934
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,55*
€ 36,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Box
ab 30 Boxen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M4 x 10mm Edelstahl
RS Pro
7976358
ab € 6,59*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M4 x 12mm Edelstahl
RS Pro
528974
ab € 10,19*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M4 x 16mm Edelstahl
RS Pro
528980
ab € 11,53*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M4 x 6mm Edelstahl
RS Pro
7976349
ab € 6,59*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M4 x 16mm Edelstahl
RS Pro
527195
ab € 8,83*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M4 x 20mm Edelstahl
RS Pro
527202
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen