Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 316
>
Artikel
RS PRO Hutmuttern, M3 Hut Edelstahl 6.01mm A4 316 DIN 1587
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2484450
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2484450
EAN/GTIN:
5056111968239
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Hut
Gewindegröße = M3
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Breite = 6.01mm
Gesamthöhe = 7mm
Erfüllte Normen = DIN 1587
DIN 6923. RS Pro A4-Dome-Muttern aus Edelstahl. Diese Hutmuttern der bewährten Marke RS Pro sind ideal für Anwendungen, bei denen das Ende eines hervorstehenden Schraubengewindes verdeckt oder abgedeckt werden soll. Die Kuppelform kann die Möglichkeit eines Verhakens von Kanten beseitigen, was ideal zum Abklemmen von flexiblen Gewindestangen ist. Die Kuppel verfügt über einen Sechskantflansch, der sich ideal für das Anziehen von Hand und Werkzeug für die Anwendung des entsprechenden Drehmoments eignet. Dieser Flansch kann auch die Notwendigkeit einer Unterlegscheibe zur Verteilung des Drucks der Mutter eliminieren. Die Hutmutter besteht aus Edelstahl A4, Marinequalität, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist und für fast jede Umgebung geeignet ist. Komponenten aus Edelstahl A4 sind für den Einsatz in chirurgischen und Unterwasseranwendungen geeignet. Es gibt eine Vielzahl von metrischen Größen. ; 248-4450 248-4450 ist eine M3 A4-Edelstahl-Dome-Mutter. ; 248-4466 248-4466 ist eine M4-Dome-Mutter aus Edelstahl A4. ; 248-4472 248-4472 ist eine M5-A4-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4494 248-4494 ist eine M6-A4-Dome-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4501 248-4501 ist eine M8-A4-Edelstahl-Dome-Mutter. ; 248-4517 248-4517 ist eine M10-A4-Edelstahl-Dome-Mutter. ; 248-4523 248-4523 ist eine M12-A4-Edelstahl-Dome-Mutter. Eigenschaften und Vorteile. Hutmuttern mit Sechskantflansch. Metrische Größen. DIN 6923. 18//8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16). Anwendungen. Kuppelmuttern, manchmal auch als Aktormuttern bezeichnet, sind ein vielseitiges Befestigungselement, das aus ästhetischen und praktischen Gründen überall dort eingesetzt wird, wo ein blankes Schraubengewinde ein Problem ist. Im Gegensatz zur Verwendung von Standardmutternbefestigungen deckt eine Hutmutter das Ende einer Schraube vollständig ab. Als solches kann es anstelle oder Top-of-Befestigungsmuttern verwendet werden. Diese gewölbten Muttern können verwendet werden, um Gewindestangen zu verschließen oder sicherzustellen, dass eine Oberfläche frei von Durchhängen ist. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Hut
Gewindegröße:
M3
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Breite:
6.01mm
Gesamthöhe:
7mm
Erfüllte Normen:
DIN 1587
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 1587
,
Edelstahlschraube DIN 316
,
din1587 m3 edelstahl
,
edelstahlmutter din 1587
,
din 1587 m3
,
2484450
,
Befestigungsmaterial
,
Muttern und Unterlegscheiben
,
Sechskantmuttern
,
RS PRO
,
DIN1587
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,94*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,7188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,00*
€ 58,31
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,05*
€ 54,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A4, M3 x 16mm Edelstahl
RS Pro
1583584
ab € 9,93*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A4, M3 x 20mm Edelstahl
RS Pro
1583590
ab € 11,14*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozidriv Schrauben A4, M3 x 12mm Edelstahl
RS Pro
1583578
ab € 8,41*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozidriv Schrauben A4, M3 x 6mm Edelstahl
RS Pro
1583562
ab € 6,39*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A4, M3 x 12mm Edelstahl
RS Pro
1583348
ab € 7,27*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A4, M3 x 16mm Edelstahl
RS Pro
1583354
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen