Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Electric FR-CS80 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 200 → 240 V AC / 10 A 120Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2484550
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 200 → 240 V AC
Nennstrom = 10 A
Serie = FR-CS80
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 120Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
200 → 240 V AC
Nennstrom:
10 A
Serie:
FR-CS80
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
120Hz
Weitere Suchbegriffe: inverter, 2484550, Automation, Elektromotoren, Mitsubishi Electric, 325719, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives, Mitsubishi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 207,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,50*
€ 208,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,99*
€ 211,97*
Frei Haus
ab € 183,42*
€ 213,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 214,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.