Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M16 Edelstahl 24mm A4 316 DIN 934


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sechskantmuttern, M16 Edelstahl 24mm A4 316 DIN 934
RS PRO Sechskantmuttern, M16 Edelstahl 24mm A4 316 DIN 934
RS PRO Sechskantmuttern, M16 Edelstahl 24mm A4 316 DIN 934
Artikel-Nr.:
     108EL-2484573
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2484573
EAN/GTIN:
     5056111968338
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
Edelstahlschraube DIN 316
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M16
Material = Edelstahl
Typ = Voll
Edelstahltyp = A4 316
Breite = 24mm
Gesamthöhe = 13mm
Erfüllte Normen = DIN 934

Sechskantmuttern von RS Pro aus Edelstahl A4 – metrisch. Sechskantmuttern von RS Pro aus Edelstahl A4, ideal für den Einsatz in chemischen Verarbeitungsanlagen und in der Seefahrt aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegen Anlaufen und Korrosion. Diese Muttern sind das am häufigsten verwendete Sechskant-Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Eigenschaften und Vorteile: Metrische Sechskantmuttern Erfüllt DIN934 18/8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16) – langlebig Gute Beständigkeit gegen Korrosion und Salzwasser Da die Sechskantmutter sechs Seiten hat, ist es einfacher, mit ihr zu arbeiten, und sie ist sehr vielseitig Einfach anzuziehen und zu lösen Aufgrund ihrer Form aus 360 Grad zugänglich Diese Sechskantmutter-Befestigungselemente von RS PRO sind in verschiedenen Gewindegrößen erhältlich: ; 248-4551 248-4551 – M2 ; 248-4567 248-4567 – M2,5 ; 189-563 189-563 – M3 ; 189-579 189-579 – M4 ; 189-585 189-585 – M5 ; 189-591 189-591 – M6 ; 189-608 189-608 – M8 ; 189-614 189-614 – M10 ; 183-9045 183-9045 – M12 ; 248-4573 248-4573 – M16 ; 248-4589 248-4589 – M20 Typische Anwendungen: Chemische Verarbeitungsgeräte Meeresumgebungen Anwendungen im KFZ-Bereich Bauindustrie Allgemeine Industrie Maschinen Werkstätten Normen DIN 934 Was ist Edelstahl A2? Edelstahl ist in vielen Sorten erhältlich, die gängigsten sind A4 oder 316 und A2 und 304. Diese zwei Sorten bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, sind leicht zu reinigen und haben eine gute Beständigkeit gegen extrem niedrige und hohe Temperaturen. Der Unterschied zwischen A2 und A4 besteht darin, dass Edelstahl A4 Chrom-Molybdän enthält, um ihn gegen Korrosion durch Chloride wie Meerwasser und Tausalze beständig zu machen, womit er besser für extreme Umgebungen und die Einwirkung von chemischen Lösungen geeignet ist. Muttern, Befestigungselemente, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl werden häufig aus Edelstahl A4 oder A2 gefertigt, da das Metall eine hohe Abriebfestigkeit, Korrosionsfestigkeit und einen geringen Verzug aufweist.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M16
Material:
Edelstahl
Typ:
Voll
Edelstahltyp:
A4 316
Breite:
24mm
Gesamthöhe:
13mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: din 934, 2484573, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,1956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,94*
€ 55,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,53*
€ 54,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 41,80*
€ 49,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,65*
€ 45,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 38,20*
€ 45,46
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 35,66*
€ 42,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,89*
€ 35,57
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2632277
ab € 30,58*
Zubehör
RS Pro
2632283
ab € 33,82*
Zubehör
RS Pro
2632299
ab € 38,81*
Zubehör
RS Pro
2632306
ab € 41,51*
Zubehör
RS Pro
2632312
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.