Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Artikel
Mitutoyo metrisch und zöllig Messuhr 0 → 12.7 mm / ±0,02 mm, Auflösung 0,01 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2484804
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
543-401B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr digital
Messbereich max. = 12.7mm
Genauigkeit = ±0,02 mm
Auflösung = 0,01 mm
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Yes
Messbereich = 0 → 12.7 mm
Metrisch oder zöllig = Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Digimatic Serie 543 IDC ABS. Große LCD-Anzeige Umwandlung zöllig/metrisch ABSolute-Funktion Voreinstellung Toleranzeinstellung Datenausgang Vergrößerte Beurteilungsergebnisse Vorwahl (Gerät kann beispielsweise 0–12,7 oder 300–312,7 mm anzeigen) 330° Drehung der Einfassung
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
12.7mm
Genauigkeit:
±0,02 mm
Auflösung:
0,01 mm
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Yes
Messbereich:
0 → 12.7 mm
Metrisch oder zöllig:
Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Messuhren
Weitere Suchbegriffe:
2484804
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Messuhren
,
Mitutoyo
,
543401B
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo SPC-Verbindungskabel für Serie 192, Serie 500, Serie 543, Serie 547, Serie 550, Serie 551, Serie 552, Serie
Mitutoyo
905409
ab € 31,81*
Zubehör
Mitutoyo SPC-Verbindungskabel für Serie 192, Serie 500, Serie 543, Serie 547, Serie 550, Serie 551, Serie 552, Serie
Mitutoyo
905338
ab € 26,51*
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
ab € 3,70*
Zubehör
RS PRO SR44, Silberoxid Knopfzelle Ø 11.6mm 1,55V / 165mAh
RS Pro
593423
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen