| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2484810 Herst.-Nr.: 959149 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = SPC-Verbindungskabel Geeignet für den Einsatz mit = Serie 500, Serie 572, Serie 573
Messschieber, Serie 500 mit Datenausgang. Erster elektronischer Messschieber mit eingebautem absolutem Maßstab Null-Einstellung bleibt der absolute Nullpunkt, bis zum nächsten Batteriewechsel Beste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit Große Displayziffern Gehärtete und geläppte, rostfreie Messflächen Außen- und Innen-Messschnäbel ausgespitzt, zum Messen von kleinen Nuten und Bohrungen Schmutzabstreifer im Schieber Funktionen: EIN/AUS, Nullstellung, ORIGIN Messwerte über Datenkabel mit Datentaste auf PC übertrag- und verarbeitbar Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | SPC-Verbindungskabel | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie 500, Serie 572, Serie 573 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2484810, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Mitutoyo, 959149, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,28* | € 47,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,71* | € 47,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,25* | € 58,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,66* | € 63,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|