Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s A121 Elektronischer Signalgeber IP66 100 → 240 V 45-Ton ±3dB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484859
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     A121AC230AA0A1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2484859
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 100 → 240 V
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = ±3dB
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 45
Gehäusefarbe = Rot
Serie = A121
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
±3dB
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
45
Gehäusefarbe:
Rot
Serie:
A121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,08*
€ 517,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.