Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AL105NX Xenon Blink-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484862
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AL105NXAC230AA0A1R/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 230 V
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = V AC
Lichtart = Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand = ±113dB
Serie = AL105NX
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
V AC
Lichtart:
Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand:
±113dB
Serie:
AL105NX
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2484862, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AL105NXAC230AA0A1RA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.