Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AL105NX Xenon Blink-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484864
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AL105NXDC024AA0A1R/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 24v orange
leuchtmelder
leuchtmelder 24v
Versorgungsspannung = 24 V
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = Vdc
Lichtart = Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand = 113dB
Serie = AL105NX
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
Vdc
Lichtart:
Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand:
113dB
Serie:
AL105NX
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2484864, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AL105NXDC024AA0A1RA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.