Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AL112NX Xenon Blink-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 115 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484867
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AL112NXAC115AA0A1R/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 115 V
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = V AC
Lichtart = Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand = 120dB
Serie = AL112NX
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
V AC
Lichtart:
Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand:
120dB
Serie:
AL112NX
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2484867, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AL112NXAC115AA0A1RA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.