Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AL112NX Xenon Blink-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484868
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AL112NXAC230AA0A1R/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v rot
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 230 V
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = V AC
Lichtart = Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand = 120dB
Serie = AL112NX
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
V AC
Lichtart:
Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand:
120dB
Serie:
AL112NX
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2484868, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AL112NXAC230AA0A1RR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.