Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AB105STR Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484878
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AB105STRAC230AA0A1G/X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 230 V
Montageart = Wandmontage
Stromart = V AC
Lichtart = Synchronisierter Blitz
dB in 1 Meter Abstand = 113dB
Serie = AB105STR
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
V AC
Lichtart:
Synchronisierter Blitz
dB in 1 Meter Abstand:
113dB
Serie:
AB105STR
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, leuchtmelder 230v, sirene blitzleuchte, 2484878, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AB105STRAC230AA0A1GX, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.