Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AL100X Xenon Blink-Licht Alarm-Signalleuchte Orange, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484881
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AL100XAC230MA0A1R/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 230 V
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = V AC
Lichtart = Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Serie = AL100X
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
V AC
Lichtart:
Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Serie:
AL100X
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte orange 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 2484881, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AL100XAC230MA0A1RA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.