Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e2s AL100X Xenon Blink-Licht Alarm-Signalleuchte Orange, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484883
Hersteller:
     E2S
Herst.-Nr.:
     AL100XDC024MA0A1R/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 24 V
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Wandmontage
Stromart = Vdc
Lichtart = Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Serie = AL100X
Lampen-Typ = Xenon
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
Vdc
Lichtart:
Blinkend, Stroboskop
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Serie:
AL100X
Lampen-Typ:
Xenon
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte orange 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2484883, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, e2s, AL100XDC024MA0A1RA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.