Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484994
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAPLOCK13TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2484994
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T13
Zubehörtyp = Caplock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Steckdosen
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T13
Zubehörtyp:
Caplock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Steckdosen
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.