Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2484997
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAPLOCK15WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2484997
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T15
Zubehörtyp = Caplock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Steckdosen
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T15
Zubehörtyp:
Caplock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Steckdosen
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.