Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485005
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAPLOCK23TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485005
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T23
Zubehörtyp = Caplock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Steckdosen
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T23
Zubehörtyp:
Caplock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Steckdosen
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.