Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485013
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PLUGLOCK11WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485013
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T11
Zubehörtyp = Pluglock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Stecker
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T11
Zubehörtyp:
Pluglock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Stecker
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.