Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485018
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PLUGLOCK15WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485018
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T15
Zubehörtyp = Pluglock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Stecker
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T15
Zubehörtyp:
Pluglock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Stecker
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.