Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485023
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PLUGLOCK19WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485023
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T19
Zubehörtyp = Pluglock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Stecker
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T19
Zubehörtyp:
Pluglock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Stecker
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.