Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Abdeckkappe 38999 Serie III Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2485029
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PLUGLOCK25WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2485029
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder Zubehör
Gehäusegröße = T25
Zubehörtyp = Pluglock
Zur Verwendung mit = 38999 Serie III Stecker
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
T25
Zubehörtyp:
Pluglock
Zur Verwendung mit:
38999 Serie III Stecker
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.