| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485134 Herst.-Nr.: 11280180-W EAN/GTIN: 0076490453213 |
| |
|
| | |
| Material = HPPE Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 18Zoll Farbe = Grau Manschettentyp = Gestrickt Daumensteckplatz = Nein Größe = 18 Zoll, breit EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 Reihe = HyFlex Weitere Informationen: | | Material: | HPPE | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 18Zoll | Farbe: | Grau | Manschettentyp: | Gestrickt | Daumensteckplatz: | Nein | Größe: | 18 Zoll, breit | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | Reihe: | HyFlex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, 2485134, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11280180W, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,54* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,90* | € 7,56* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,71* | € 8,65* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,51* | € 9,18* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,76* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|