Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RF9 Thermisches Überlastrelais, 3P, 690 V / 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermische Relais; Serie: 11RF9; Ausg: Schraubanschlüsse
Thermische Relais; Serie: 11RF9; Ausg: Schraubanschlüsse
Artikel-Nr.:
     108EL-2485474
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RF9015
EAN/GTIN:
     8013975020104
Suchbegriffe:
2485474
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
FLC-Motorleistung = 0,15 A
Kontaktnennstrom = 150 mA
Reihe = RF9
Kontakt-Konfiguration = 3P
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,15 A
Kontaktnennstrom:
150 mA
Reihe:
RF9
Kontakt-Konfiguration:
3P
Steuerspannung:
690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,54*
€ 47,46*
€ 6,90*
ab € 31,17*
€ 50,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.