Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RFE Thermisches Überlastrelais, 3P, 690 V / 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato RFE Thermisches Überlastrelais, 3P, 690 V / 45 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2485645
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RFE454500
EAN/GTIN:
     8013975230268
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 32 A
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = RFE
Kontakt-Konfiguration = 3P
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
32 A
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
RFE
Kontakt-Konfiguration:
3P
Steuerspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais, 2485645, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Lovato, RFE454500, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,72*
€ 102,80*
€ 6,90*
ab € 97,36*
€ 139,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.