Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Li-Ion Ladegeräte-IC Li-Ion SMD, TQFP 48-Pin, 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2486192
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9012DQUXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 48
Versorgungsspannnung typ. = 60 V
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
48
Versorgungsspannnung typ.:
60 V
Weitere Suchbegriffe: 2486192, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, Infineon, TLE9012DQUXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,75*
1 Tag
2141
1
€ 14,99*
ab € 11,16*
€ 20,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 26.875,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.