Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD, TQFP 48-Pin, 45 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2486195
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9015DQUXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2486195
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 48
Versorgungsspannnung typ. = 45 V
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
48
Versorgungsspannnung typ.:
45 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.