Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Akkuladesteuerung IC SMD, PG-VQFN 48-Pin, 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2486200
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLF35584QVHS2XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2486200
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-VQFN
Pinanzahl = 48
Versorgungsspannnung typ. = 40 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-VQFN
Pinanzahl:
48
Versorgungsspannnung typ.:
40 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.