Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuse, für Modulare Artu L-Strukturen ARTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Gehäuse, für Modulare Artu L-Strukturen ARTU
Artikel-Nr.:
     108EL-2487700
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AD1005
EAN/GTIN:
     8015646709912
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Gehäuse
Länge = 120mm
Zur Verwendung mit = Modulare Artu L-Strukturen
Breite = 250mm
Material = Stahl
Serie = ARTU
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
120mm
Zur Verwendung mit:
Modulare Artu L-Strukturen
Breite:
250mm
Material:
Stahl
Serie:
ARTU
Weitere Suchbegriffe: 2487700, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, AD1005, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.