Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuse, für Monobloc-Strukturen von Artu M. ARTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Gehäuse, für Monobloc-Strukturen von Artu M. ARTU
Artikel-Nr.:
     108EL-2487704
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AD1044
EAN/GTIN:
     8015646035448
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Gehäuse
Länge = 140mm
Zur Verwendung mit = Monobloc-Strukturen von Artu M.
Breite = 250mm
Material = Stahl
Serie = ARTU
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
140mm
Zur Verwendung mit:
Monobloc-Strukturen von Artu M.
Breite:
250mm
Material:
Stahl
Serie:
ARTU
Weitere Suchbegriffe: 2487704, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, AD1044, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.