Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zubehörkit, für Monobloc-Strukturen von Artu M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Zubehörkit, für Monobloc-Strukturen von Artu M.
Artikel-Nr.:
     108EL-2487706
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CA1401
EAN/GTIN:
     8015646724328
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Zubehörkit
Länge = 20mm
Zur Verwendung mit = Monobloc-Strukturen von Artu M.
Breite = 460mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehörkit
Länge:
20mm
Zur Verwendung mit:
Monobloc-Strukturen von Artu M.
Breite:
460mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2487706, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, CA1401, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.