Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Verbindungssatz, für Is2-Gehäuse IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Verbindungssatz, für Is2-Gehäuse IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2487751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EA2113
EAN/GTIN:
     8015646699749
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Verbindungssatz
Länge = 100mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Breite = 50mm
Material = Galvanisierter Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Verbindungssatz
Länge:
100mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Breite:
50mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2487751, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EA2113, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.