Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zubehörkit, für Is2-Gehäuse IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Zubehörkit, für Is2-Gehäuse IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2487753
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EA2115
EAN/GTIN:
     8015646680549
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Zubehörkit
Länge = 105mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Breite = 105mm
Material = Galvanisierter Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehörkit
Länge:
105mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Breite:
105mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2487753, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EA2115, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.