Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Verbindungssatz, für Is2-Gehäuse für die Automatisierung IS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Verbindungssatz, für Is2-Gehäuse für die Automatisierung IS2
Artikel-Nr.:
     108EL-2487758
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EA2200
EAN/GTIN:
     8015646677280
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Verbindungssatz
Länge = 110mm
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Breite = 40mm
Material = Stahl
Serie = IS2
Weitere Informationen:
Typ:
Verbindungssatz
Länge:
110mm
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Breite:
40mm
Material:
Stahl
Serie:
IS2
Weitere Suchbegriffe: 2487758, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, EA2200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.