Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäusetür Typ Kabelbehälter für Blindtüren B. 400mm L. 1.8m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäusetür Typ Kabelbehälter für Blindtüren B. 400mm L. 1.8m Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2487835
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EC1880VC4K
EAN/GTIN:
     8015646745101
Suchbegriffe:
2487835
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäusetüren
Türtyp = Kabelbehälter für Blindtüren
Serie = AM2
Breite = 400mm
Länge = 1.8m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Kabelbehälter
Weitere Informationen:
Türtyp:
Kabelbehälter für Blindtüren
Serie:
AM2
Breite:
400mm
Länge:
1.8m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Kabelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.