Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäusetür Typ Blindtür Verriegelbar Griff enthalten B. 800mm L. 2.2m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäusetür Typ Blindtür Verriegelbar Griff enthalten B. 800mm L. 2.2m Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2487867
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EC2280K
EAN/GTIN:
     8015646744968
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff abb
schaltschrank griff
Türtyp = Blindtür
Serie = AM2
Verriegelbar = Ja
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja
Breite = 800mm
Länge = 2.2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Blindtür
Serie:
AM2
Verriegelbar:
Ja
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Breite:
800mm
Länge:
2.2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2487867, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, EC2280K, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.