Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäusetür Typ Kabelbehälter für Blindtüren B. 200mm L. 2.2m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäusetür Typ Kabelbehälter für Blindtüren B. 200mm L. 2.2m Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2487868
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EC2280VC2K
EAN/GTIN:
     8015646745095
Suchbegriffe:
2487868
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäusetüren
Türtyp = Kabelbehälter für Blindtüren
Serie = AM2
Breite = 200mm
Länge = 2.2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Kabelbehälter
Weitere Informationen:
Türtyp:
Kabelbehälter für Blindtüren
Serie:
AM2
Breite:
200mm
Länge:
2.2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Kabelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.