Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AM2 Gehäusetür Typ Doppelblindtür B. 200mm L. 2m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AM2 Gehäusetür Typ Doppelblindtür B. 200mm L. 2m Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2487879
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ED2002SK
EAN/GTIN:
     8015646745330
Suchbegriffe:
2487879
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäusetüren
Türtyp = Doppelblindtür
Serie = AM2
Breite = 200mm
Länge = 2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Doppelblindtür
Serie:
AM2
Breite:
200mm
Länge:
2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.