Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IS2 Gehäuseplatte Typ Trennwand für Sammelschiene B. 400mm L. 500mm Stahl für Is2-Gehäuse für die Automatisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB IS2 Gehäuseplatte Typ Trennwand für Sammelschiene B. 400mm L. 500mm Stahl für Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Artikel-Nr.:
     108EL-2487895
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     EE0450
EAN/GTIN:
     8015646697585
Suchbegriffe:
2487895
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Trennwand für Sammelschiene
Serie = IS2
Breite = 400mm
Länge = 500mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Trennwand für Sammelschiene
Serie:
IS2
Breite:
400mm
Länge:
500mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Is2-Gehäuse für die Automatisierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.